HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23701 SIF 1X2,5 QMM, BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermato - no
Confezione
100 M
EAN
7449078636668
Codice prodotto
HLK23701
Cod. produttore
23701
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Schermato:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-60...180 °C
Diametro esterno approssimativo:
3.4 mm
Tensione nominale U:
500 V