pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23268 SIHF UL/CSA 5G4 QMM/AWG12

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23268 SIHF UL/CSA 5G4 QMM/AWG12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078539662

Codice prodotto

HLK23268

Cod. produttore

23268

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavo flessibile in silicone con omologazione UL-CSA esente da alogeni, resistente al calore secondo UL Style 4476 e CSA AWM II A/B - Tensione nominale: VDE: U0/U 300/500 V, UL/CSA: U 600 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km