HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23227M SIHF UL/CSA 3G1 QMM/AWG18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
100 M
EAN
7449075987213
Codice prodotto
HLK23227M
Cod. produttore
23227M
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Cavo flessibile in silicone con omologazione UL-CSA esente da alogeni, resistente al calore secondo UL Style 4476 e CSA AWM II A/B - Tensione nominale: VDE: U0/U 300/500 V, UL/CSA: U 600 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km


