HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23173 SIHF-C-SI 7G1 QMM REDBRAUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Tensione nominale U - 500 V
Confezione
1 M
EAN
7449074269143
Codice prodotto
HLK23173
Cod. produttore
23173
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816, senza alogeni, schermato in Cu, marcatura in metri. - Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C - Tensionenominale U0 /U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km


