pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23084 SIHF/GL-P 24G1.5 QMM

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23084 SIHF/GL-P 24G1.5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Tensione nominale U - 500 V

  • Rinforzo del materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074373314

Codice prodotto

HLK23084

Cod. produttore

23084

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Cavo flessibile in silicone con treccia d'acciaio, senza alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816 - Tensione nominale 0/U 300/500 V - Tensione di prova 2.000 V - Tensione di scarica min. 5.000 V