HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23042 SIHF 4G6 QMM REDBRAUN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 6 mm² 
- Materiale della guaina esterna - Altri 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Numero di conduttori - 4 
- Twistatura - No 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449076366734
Codice prodotto
HLK23042
Cod. produttore
23042
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Twistatura:
No
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
14.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-60...180 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-60...180 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no