pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23027 SIHF 2X2.5 QMM REDBRAUN

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23027 SIHF 2X2.5 QMM REDBRAUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076166402

Codice prodotto

HLK23027

Cod. produttore

23027

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Twistatura:

No

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-60...180 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK23027 - SIHF 2X2.5 QMM REDBRAUN