HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22978 TOPFLEX 611-PUR 4G50 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 600 V
Barriera protettiva - PUR (poliuretano)
Tensione nominale U - 1000 V
Confezione
1 M
EAN
7449075785314
Codice prodotto
HLK22978
Cod. produttore
22978
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
600 V
Barriera protettiva:
PUR (poliuretano)
Tensione nominale U:
1000 V
Cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 4.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km


