pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22972 TOPFLEX 611-C-PUR 4G4 QMM GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22972 TOPFLEX  611-C-PUR 4G4 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 600 V

  • Barriera protettiva - PUR (poliuretano)

  • Tensione nominale U - 1000 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077804273

Codice prodotto

HLK22972

Cod. produttore

22972

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

600 V

Barriera protettiva:

PUR (poliuretano)

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione di prova 4.000 V - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km