HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22675 TOPFLEX-EMV-UV-3PLUS 2YSLCYK-J 3X4+3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 700 V
Tensione nominale U - 1800 V
Confezione
1 M
EAN
7449075095499
Codice prodotto
HLK22675
Cod. produttore
22675
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
700 V
Tensione nominale U:
1800 V
Cavo di allacciamento motore speciale per convertitori di frequenza in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km