ABB - SEZIONATORE Front operated switch-disconnector 200A 4P OT200E04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente nominale permanente Iu - 200 A
numero di poli - 4
tipologia costruttiva dell\'apparecchio - apparecchio completo nell’alloggiamento
esecuzione come interruttore principale - Sì
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - Sì
Confezione
1 PZ
EAN
6417019228730
Codice prodotto
ELEO 426 0
Cod. produttore
EO 426 0
Produttore
ABBEO 426 0
corrente nominale permanente Iu:
200 A
numero di poli:
4
tipologia costruttiva dell\'apparecchio:
apparecchio completo nell’alloggiamento
esecuzione come interruttore principale:
Sì
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
Sì
bloccabile:
No
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza:
No
grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
adatto per montaggio distributore:
Sì
adatto per fissaggio frontale centrale:
No
adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
No
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
0
tensione d’esercizio nominale:
1000 V
Tipologia di azionamento:
manopola rotativa lunga
esecuzione come interruttore di sicurezza:
No
esecuzione come invertitore:
No
potenza di interruzione a 400 V:
110 kW
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:
0
tipo di collegamento circuito elettrico principale:
raccordo a bullone
sganciatore di tensione opzionale:
No
tipo di protezione (NEMA):
altri
azionamento a motore opzionale:
No
numero di contatti ausiliari, invertitori:
0
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
numero di interruttori:
1
corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
200 A
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
200 A
resistenza a corrente di breve durata Icw:
8 kA
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V:
110 kW
azionamento a motore integrato:
No


