HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22529 MULTIFLEX 512 -PUR 18G1 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Numero di conduttori - 18
Twistatura - No
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449076036903
Codice prodotto
HLK22529
Cod. produttore
22529
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Numero di conduttori:
18
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
14.8 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


