pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22524 MULTIFLEX 512 -PUR 3G1 QMM GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22524 MULTIFLEX 512 -PUR 3G1 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Numero di conduttori - 3

  • Twistatura - No

  • Colore della guaina esterna - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076036880

Codice prodotto

HLK22524

Cod. produttore

22524

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Numero di conduttori:

3

Twistatura:

No

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

cavo speciale per catena portacavi per sollecitazioni meccaniche estreme in conformità alla norma DIN VDE 0282 Parte 1 e Parte 10 - Tensione nominale U0/U 300/500V - Tensione di prova 3.000V - Resistenza d'isolamento min. 100 MOhm x km - Test a flessione alternata testato con ca. 10 milioni di cicli di flessione alternata