HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22523 MULTIFLEX 512 -PUR 2X1 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Numero di conduttori - 2
Twistatura - No
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449078425804
Codice prodotto
HLK22523
Cod. produttore
22523
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Numero di conduttori:
2
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
6.9 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no