HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22517 MULTIFLEX 512 -PUR 12G0,75 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Numero di conduttori - 12
Twistatura - No
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
1 M
EAN
7449074782239
Codice prodotto
HLK22517
Cod. produttore
22517
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Numero di conduttori:
12
Twistatura:
No
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
11 mm
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


