HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22370 TOPFLEX-EMV-3PLUS 2YSLCY-J 3X4+3G0.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 700 V
Tensione nominale U - 1800 V
Confezione
1 M
EAN
7449075095482
Codice prodotto
HLK22370
Cod. produttore
22370
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
700 V
Tensione nominale U:
1800 V
Cavo di allacciamento motore speciale in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km


