HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22237 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G6 QMM 0.6/1KV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 700 V
Tensione nominale U - 1800 V
Confezione
1 M
EAN
7449073536031
Codice prodotto
HLK22237
Cod. produttore
22237
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
700 V
Tensione nominale U:
1800 V
Cavo motore 0,6/1kV, per il cablaggio di potenza in convertitori di frequenza, a doppia schermatura in conformità alla norma DIN VDE 0250. - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consigliata: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km