pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22206 PUR-YELLOW-JB 3G1 QMM

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22206 PUR-YELLOW-JB 3G1 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Barriera protettiva - PUR (poliuretano)

  • Tensione nominale U - 500 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077325846

Codice prodotto

HLK22206

Cod. produttore

22206

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Barriera protettiva:

PUR (poliuretano)

Tensione nominale U:

500 V

Cavo flessibile, con rivestimento interno in PVC/PUR, resistente all'abrasione, resistente ai refrigeranti, in conformità alla norma DIN VDE 0281, 0282 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V