pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22148 PURO-OZ 2X1.5 QMM GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22148 PURO-OZ 2X1.5 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079358125

Codice prodotto

HLK22148

Cod. produttore

22148

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

cavo flessibile resiliente, resistente ai refrigeranti, maggiore resistenza agli oli, in poliuretano, in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281 - Tensione nominale U0/U 300/500 V - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V