pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22092 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G50 QMM 0.6/1K

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22092 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G50 QMM 0.6/1K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 700 V

  • Tensione nominale U - 1800 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075968892

Codice prodotto

HLK22092

Cod. produttore

22092

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

700 V

Tensione nominale U:

1800 V

cavo di allacciamento motore speciale per convertitori di frequenza in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km