pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22088 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G10 QMM 0.6/1K

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22088 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G10 QMM 0.6/1K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 4

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449076246982

Codice prodotto

HLK22088

Cod. produttore

22088

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

4

Twistatura:

No

Colore della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro esterno approssimativo:

19.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

cavo di allacciamento motore speciale per convertitori di frequenza in conformità alla norma DIN VDE 0250 - Tensione nominale U0/U 600/1000 V - Tensione d'esercizio max. consentita: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km - Resistenza di accoppiamento in base alla sezione del conduttore max. 250 Ohm/km