HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22065 H07BQ-F (NGMH11YO) 3G2.5 QMM ORANGE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
EAN
7449077998231
Codice prodotto
HLK22065
Cod. produttore
22065
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Arancione
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Diametro esterno approssimativo:
12.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no