pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20247 RE-2Y(ST)YV 1X2X1.3 QMM BLUE

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20247 RE-2Y(ST)YV 1X2X1.3 QMM BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 2

  • Sezione nominale del conduttore - 1.3 mm²

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077463548

Codice prodotto

HLK20247

Cod. produttore

20247

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

2

Sezione nominale del conduttore:

1.3 mm²

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

8.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Cavo per computer, rivestimento esterno rinforzato, isolamento speciale del filo in PE. - Tensione di picco d'esercizio max. 300V, (non per installazioni per alta tensione) - Tensione di prova: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000V - Resistenza d'isolamento min. 5 GOhm x km