pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20177 RE-2Y(ST)YV 24X2X0.75 QMM BLUE

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20177 RE-2Y(ST)YV 24X2X0.75 QMM BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 48

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449071592411

Codice prodotto

HLK20177

Cod. produttore

20177

Produttore

HLK

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

48

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Colore della guaina esterna:

Blu

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno approssimativo:

24 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C