HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20116 RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X0,5 QMM BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida 
- Numero di conduttori - 8 
- Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm² 
- Colore della guaina esterna - Nero 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449077135995
Codice prodotto
HLK20116
Cod. produttore
20116
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
12.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C


