HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20104 RE-2Y(ST)YV 12X2X0.5 QMM BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 24
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
7449075451899
Codice prodotto
HLK20104
Cod. produttore
20104
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
24
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
16.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...50 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C