HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20010M TRONIC-CY (LIY-CY) 14X0.14 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
8013768708691
Codice prodotto
HLK20010M
Cod. produttore
20010M
Produttore
HLK
Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0812. - Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione) 0,14mm2 = 350 V >/=0 ,25mm2 = 500 V - Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V - Tensione di scarica min. 2.400V - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza caratteristica ca. 78 Ohm - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Raggio minimo di curvatura in posa mobile 10x Ø del cavo - Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)


