pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16014 TRONIC-CY (LIY-CY) 20X0.5 QMM GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK16014 TRONIC-CY (LIY-CY) 20X0.5 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 20

  • Twistatura - No

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074346899

Codice prodotto

HLK16014

Cod. produttore

16014

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

20

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Treccia

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo dati in PVC speciale per comando elettronico in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0812. - Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione) 0,14mm2 = 350 V >/=0 ,25mm2 = 500 V - Tensione di prova: filo/filo 1.200V, filo/schermatura 800V - Tensione di scarica min. 2.400V - Induttanza ca. 0,65 mH/km - Impedenza caratteristica ca. 78 Ohm - Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km - Raggio minimo di curvatura in posa mobile 10x Ø del cavo - Resistenza alle radiazioni fino a 80x106 cJ/kg (fino a 80 Mrad)