HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15991 LIFYCY 6X2X0.20 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
7449077701831
Codice prodotto
HLK15991
Cod. produttore
15991
Produttore
HLK
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Cavo di collegamento speciale in PVC, adattato alle norme DIN VDE 0812 e 0814 Tensione di picco operativa 350 V (non adatto per l'installazione a corrente forte) Tensione di prova 1200 V Tensione di rottura min. 2400 V Resistenza di isolamento min. 10 MOhm x km Resistenza alle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad) Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm / km


