HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15645 PURO-JZ-HF 4G16 QMM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449076959738
Codice prodotto
HLK15645
Cod. produttore
15645
Produttore
HLK
Puro-JZ-HF Cavo flessibile per catene di trascinamento, resistente al refrigerante, marcatura del misuratore Cavo di controllo speciale in poliuretano adattato secondo DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Intervallo di temperatura flessibile da -20 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° C Tensione nominale U 0 / U 300/500 V Tensione di prova 4000 V Tensione di rottura min. 8000 V Resistenza di isolamento min. 20 MOhm x km Raggio minimo di curvatura flessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo Ø Resistenza alle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)


