HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11783 JZ-500 HMH-C 4G6 QMM GREY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 6 mm² 
- Materiale della guaina esterna - Altri 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Numero di conduttori - 4 
- Twistatura - No 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449076127656
Codice prodotto
HLK11783
Cod. produttore
11783
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Materiale della guaina esterna:
Altri
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Twistatura:
No
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Schermatura globale:
Treccia
Diametro esterno approssimativo:
13.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Tensione nominale U:
500 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


