pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10900 SINGLE 600-O SW 1X150 QMM (250 MCM)

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10900 SINGLE 600-O SW 1X150 QMM (250 MCM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 150 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078087613

Codice prodotto

HLK10900

Cod. produttore

10900

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

150 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...90 °C

Tensione nominale U:

1 V

Impiego Conduttore in PVC indicato in presenza di sollecitazione meccanica media per applicazione flessibile con movimento libero senza sollecitazione a trazione e senza conduzione forzata del movimento in ambienti asciutti, umidi e bagnati e all'aperto(in posa fissa). Non deve essere posato direttamente a terra o in acqua. Questo conduttore a due norme viene impiegato preferibilmente nel settore della costruzione di macchine utensili orientato all' esportazione, in linee di produzione e nell'impiantistica.