pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10898 SINGLE 600-O SW 1X120 QMM (AWG 4/0)

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK10898 SINGLE 600-O SW 1X120 QMM (AWG 4/0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077650863

Codice prodotto

HLK10898

Cod. produttore

10898

Produttore

HLK

Sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

0.6 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Diametro esterno approssimativo:

22.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...90 °C

Tensione nominale U:

1 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello HLK10898 - SINGLE 600-O SW 1X120 QMM (AWG 4 0)