pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-03040 PASSACAVI HV1304

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-03040 PASSACAVI HV1304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 8...9 mm

  • Per pareti di spessore - 6...6 mm

  • Lunghezza complessiva - 6 mm

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 7000 PZ

EAN

4031026186467

Codice prodotto

HEE633-03040

Cod. produttore

633-03040

Produttore

HEE

Per cavi di diametro:

8...9 mm

Per pareti di spessore:

6...6 mm

Lunghezza complessiva:

6 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Privo di alogeni:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Protegge i cavi dagli spigoli taglienti. Elevata protezione meccanica. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I profilati passacavi si usano ogni qual volta si debbano far passare cavi e fili attraverso aperture e fori. I passacavi HellermannTyton garantiscono un’ottima protezione meccanica.