HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02050 PASSACAVI HV1205


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 10...11 mm
Modello - Chiuso
Diametro del foro - 13.5 mm
Per pareti di spessore - 4...4 mm
Lunghezza complessiva - 4 mm
Confezione
8000 PZ
EAN
4031026186283
Codice prodotto
HEE633-02050
Cod. produttore
633-02050
Produttore
HEE
Per cavi di diametro:
10...11 mm
Modello:
Chiuso
Diametro del foro:
13.5 mm
Per pareti di spessore:
4...4 mm
Lunghezza complessiva:
4 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
no
Impermeabile:
no
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C