HELLERMANNTYTON Srl - HEE633-02020 PASSACAVI HV1201B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 4...5 mm
Modello - Chiuso
Diametro del foro - 6.4 mm
Per pareti di spessore - 2.5...2.5 mm
Lunghezza complessiva - 2.5 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026186252
Codice prodotto
HEE633-02020
Cod. produttore
633-02020
Produttore
HEE
Per cavi di diametro:
4...5 mm
Modello:
Chiuso
Diametro del foro:
6.4 mm
Per pareti di spessore:
2.5...2.5 mm
Lunghezza complessiva:
2.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Sistema di restringimento:
no
Con serracavo:
no
Privo di alogeni:
no
Impermeabile:
no
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C