pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-01040 PASSACAVI HV2104

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 3...4.5 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Temperatura di esercizio - -30...60 °C

Confezione

  • 8000 PZ

EAN

4031026186054

Codice prodotto

HEE632-01040

Cod. produttore

632-01040

Produttore

HEE

Per cavi di diametro:

3...4.5 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.