pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - Microinterruttore a leva con rotella

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - Microinterruttore a leva con rotella

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • funzione di commutazione - organo di comando a scatto rapido

  • apertura forzata -

  • numero di contatti di riposo - 1

  • numero di contatti di chiusura - 1

  • forma della scatola - blocco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851322648

Codice prodotto

PZMK V12F59

Cod. produttore

MK V12F59

Produttore

PZZMK V12F59

funzione di commutazione:

organo di comando a scatto rapido

apertura forzata:

numero di contatti di riposo:

1

numero di contatti di chiusura:

1

forma della scatola:

blocco

Attacco Lampada:

plastica

rivestimento scatola:

altri

Tipologia di azionamento:

leva a rotella

esecuzione del collegamento elettrico:

altre connessioni

categoria di protezione antideflagrante per gas:

senza

categoria di protezione antideflagrante per polvere:

senza

grado di protezione (IP):

IP00

Microinterruttore a leva con rotella, Temperatura ambiente: Da -25?C a +85?C, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante, Unit? di contatto: 1NO+1NC in scambio, Grado di protezione massimo: IP00 senza copriterminale; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP65 con copriterminali VF MKCx22 + MK Vx2xxx oppure VF MKCx23 + MK Hx2xxx, Tipo di azionamento: Azione diretta posteriore, Azionatore: A leva con rotella (l= 17,8mm), Apertura positiva: S?.