HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30709 PROTEZ BORDI FORO PTFE 8.1-9.7 MM G51TG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.2 mm
Altezza - 6.8 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5022660486227
Codice prodotto
HEE251-30709
Cod. produttore
251-30709
Produttore
HEE
Larghezza:
13.2 mm
Altezza:
6.8 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.