HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-30209 Protezione bordi foro PTFE 1.3-2.1 mm G51TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 4.6 mm
Altezza - 4.3 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5022660114311
Codice prodotto
HEE251-30209
Cod. produttore
251-30209
Produttore
HEE
Larghezza:
4.6 mm
Altezza:
4.3 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Eccellente resistenza alle alte temperature e agenti chimici. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.







