HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21809 Protezione bordi foro PA6 9.7-12.9 G51NH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16.4 mm
Altezza - 6.8 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5022660194672
Codice prodotto
HEE251-21809
Cod. produttore
251-21809
Produttore
HEE
Larghezza:
16.4 mm
Altezza:
6.8 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.







