HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21509 Protezione bordi foro PA6 4.8-65 G51NE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 9.9 mm
Altezza - 6.4 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Colore - sonstige
Confezione
1 PZ
EAN
5022660485961
Codice prodotto
HEE251-21509
Cod. produttore
251-21509
Produttore
HEE
Larghezza:
9.9 mm
Altezza:
6.4 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
sonstige
Qualità del materiale:
Altri
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.


