HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21109 Protezione bordi foro PA6 0.4-1.3 G51NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 3.9 mm
Altezza - 4.3 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5022660006821
Codice prodotto
HEE251-21109
Cod. produttore
251-21109
Produttore
HEE
Larghezza:
3.9 mm
Altezza:
4.3 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.







