HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60001 P-Clip PA66HS nero 5mm H2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 5...5 mm
Diametro nominale - 5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
6000 PZ
EAN
4031026240800
Codice prodotto
HEE211-60001
Cod. produttore
211-60001
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
5...5 mm
Diametro nominale:
5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no









