pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15150 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 20.6MM ALU15C

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro - 20.6...20.6 mm

  • Diametro nominale - 20.6 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026129174

Codice prodotto

HEE211-15150

Cod. produttore

211-15150

Produttore

HEE

Materiale:

Alluminio

Diametro:

20.6...20.6 mm

Diametro nominale:

20.6 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fissaggio semplice e sicuro per tubi o cavi. Lega di alluminio speciale per resistere alle alte temperature. Possono essere forniti con profilo protettivo in cloroprene per attenuare le vibrazioni ed i rumori. Ideali per le applicazioni che necessitino della forza di componenti metallici. Prodotti in alluminio di alta qualità, questi collari di fissaggio P-Clip sono flessibili e allo stesso tempo garantiscono fissaggi permanenti di cavi anche in condizioni ambientali difficili. L'aggiunta del profilo in neoprene fornisce un'alta protezione ai cavi o ai tubi anche in presenza di vibrazioni, riduce il rumore e garantisce un isolamento elettrico.