HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15090 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 11.1MM ALU9C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro - 11.1...11.1 mm
Diametro nominale - 11.1 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
500 PZ
EAN
4031026129112
Codice prodotto
HEE211-15090
Cod. produttore
211-15090
Produttore
HEE
Materiale:
Alluminio
Diametro:
11.1...11.1 mm
Diametro nominale:
11.1 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no