HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-10100 P-CLIP ALLUMINIO 15.9MM ALU10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro nominale - 15.9 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Numero di cavi / tubi - 1
Confezione
500 PZ
EAN
4031026128900
Codice prodotto
HEE211-10100
Cod. produttore
211-10100
Produttore
HEE
Materiale:
Alluminio
Diametro nominale:
15.9 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no