HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-10050 P-CLIP ALLUMINIO 8MM ALU5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro - 8...8 mm
Diametro nominale - 8 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
1500 PZ
EAN
4031026128863
Codice prodotto
HEE211-10050
Cod. produttore
211-10050
Produttore
HEE
Materiale:
Alluminio
Diametro:
8...8 mm
Diametro nominale:
8 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no