HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10429 STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP42(E)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 41...44.2 mm
Diametro nominale - 43 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - A innesto
Confezione
1 PZ
EAN
5022660318092
Codice prodotto
HEE191-10429
Cod. produttore
191-10429
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
41...44.2 mm
Diametro nominale:
43 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
A innesto
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
POM (Poliossimetilene)
Con guaina plastica:
no