HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10169 STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP16(E)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 19.3...21.5 mm
Diametro nominale - 20 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - A innesto
Confezione
500 PZ
EAN
5022660317767
Codice prodotto
HEE191-10169
Cod. produttore
191-10169
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
19.3...21.5 mm
Diametro nominale:
20 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
A innesto
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Altri
Adatto per aree antincendio:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
POM (Poliossimetilene)
Con guaina plastica:
no